19mm 打撃めがねレンチ

19mm 打撃めがねレンチ - エスコ19mm 打撃めがねレンチ - エスコ
(2件のレビュー)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)145質量(g)200アズワン品番64-7882-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64742975EA613GK-19
オープン
940
1,034(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64742975
2024-08-16
用途: 車庫のメンテナンス
教育・研究機関

強度が足りないと困りますが、メガネ部がもう少し薄いとよかった。

対象商品 : 64742975
2022-02-14
用途: 自動車整備
有限会社魚利

ホームセンターでは売って無く売っていても大きいサイズしか無かったり流石モノタロウです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする