エスコ
27mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
27
全長(mm)
175
質量(g)
310
アズワン品番
64-7882-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743009
EA613GK-27
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください