エスコ
32mm 打撃めがねレンチ
こんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(5)
(1件のレビュー)
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
32
全長(mm)
185
質量(g)
430
アズワン品番
64-7882-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743027
EA613GK-32
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください