エスコ
60mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
26
寸法(mm)
60
全長(mm)
274
質量(g)
1500
アズワン品番
64-7882-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743088
EA613GK-60
オープン
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください