エスコ
27mm 打撃スパナ
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
27
全長(mm)
175
質量(g)
350
アズワン品番
64-7882-92
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743194
EA613GL-27
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください