エスコ
24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
24
全長(mm)
160
質量(g)
280
アズワン品番
64-7883-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743377
EA613GM-24
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください