曜日別特売

36mm 打撃めがねレンチ(ベント)

36mm 打撃めがねレンチ(ベント) - エスコ36mm 打撃めがねレンチ(ベント) - エスコ
(1件のレビュー)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)600アズワン品番64-7883-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64743413EA613GM-36
オープン
3,190
3,509(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64743413
2026-02-22
用途: 機械のレベル調整
製造業

くの字になっているので叩きやすい。
狭い場所での使用に適応している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする