エスコ
70mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
70
全長(mm)
320
質量(g)
2800
アズワン品番
64-7883-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743483
EA613GM-70
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください