エスコ
19mm 打撃スパナ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
19
全長(mm)
140
質量(g)
140
アズワン品番
64-7883-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743596
EA613GP-19
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください