エスコ
32mm 打撃スパナ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
32
全長(mm)
190
質量(g)
550
アズワン品番
64-7883-48
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743639
EA613GP-32
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください