エスコ
60mm 片口めがねレンチ
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質
クロム合金(40cr)
寸法(mm)
60
全長(mm)
345
質量(g)
2800
先端厚さ(mm)
30.5
アズワン品番
64-7883-82
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743964
EA613ND-160
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください