エスコ
65mm 片口めがねレンチ
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質
クロム合金(40cr)
寸法(mm)
65
全長(mm)
355
質量(g)
3200
先端厚さ(mm)
33
アズワン品番
64-7883-83
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743973
EA613ND-165
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください