曜日別特売

80mm 片口めがねレンチ

80mm 片口めがねレンチ - エスコ80mm 片口めがねレンチ - エスコ80mm 片口めがねレンチ - エスコ

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr)寸法(mm)80全長(mm)385質量(g)4900先端厚さ(mm)40.5アズワン品番64-7883-86内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64744007EA613ND-180
オープン
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする