エスコ
20mm/3.0mm ピンレンチ
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
8
全長(mm)
122
質量(g)
50
ピン径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7883-95
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64744068
EA613XW-23
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください