25mm/4.0mm ピンレンチ

25mm/4.0mm ピンレンチ - エスコ25mm/4.0mm ピンレンチ - エスコ25mm/4.0mm ピンレンチ - エスコ
(1件のレビュー)

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7883-98内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64744095EA613XW-26
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64744095
2024-05-24
用途: 車の車高調の、アッパーマウントのピロボール打替えに伴う固定ナットの脱着用に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

調整式のピンレンチが多い中、調整式では力を掛けた時に、ピン間が動いてしまう恐れが有ったので、固定式の物を探していました。
結果、呆気ない位に楽に作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする