曜日別特売

60mm/5.0mm ピンレンチ

60mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ60mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ60mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼厚さ(mm)12全長(mm)213質量(g)220ピン径(Φmm)5アズワン品番64-7884-06内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64744165EA613XW-33
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする