エスコ
30mm 片目片口スパナ(軽量)
材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
厚さ(mm)
11×18
寸法(mm)
30
全長(mm)
370
質量(g)
450
アズワン品番
64-7884-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64744208
EA614AA-30
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください