エスコ
13mm ラチェットコンビネーションレンチ
厚さ(mm)
5.8×8.6
寸法(mm)
13
全長(mm)
178
サイズ
D1:26.7、D2:24.5
質量(g)
80
アズワン品番
64-7884-41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64744497
EA614BN-13
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください