エスコ
14mm ボルトリムーバーレンチ
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:6.8、メガネ部:9.2
寸法(mm)
14
全長(mm)
261
質量(g)
140
アズワン品番
64-7884-62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64744707
EA614CH-14
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください