エスコ
17mm ボルトリムーバーレンチ
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:7.5、メガネ部:10.5
寸法(mm)
17
全長(mm)
314
質量(g)
215
アズワン品番
64-7884-63
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64744716
EA614CH-17
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください