曜日別特売

10mm コンビネーションレンチ

10mm コンビネーションレンチ - エスコ10mm コンビネーションレンチ - エスコ

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)10全長(mm)125質量(g)39アズワン品番64-7884-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64744953EA614WG-10
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする