エスコ
10mm フレックスソケットスパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.6
全長(mm)
180
質量(g)
80
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
14.7
アズワン品番
64-7885-66
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745468
EA616BP-110
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください