エスコ
12mm フレックスソケットスパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
7
全長(mm)
191
質量(g)
120
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
17.7
アズワン品番
64-7885-67
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745477
EA616BP-112
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください