エスコ
13mm フレックスソケットスパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.8
全長(mm)
207
質量(g)
138
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
18.7
アズワン品番
64-7885-68
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745486
EA616BP-113
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください