エスコ
17mm フレックスソケットスパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8
全長(mm)
233
質量(g)
240
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
23.8
アズワン品番
64-7885-70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745504
EA616BP-117
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください