エスコ
19mm フレックスソケットスパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.3
全長(mm)
250
質量(g)
290
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
25.8
アズワン品番
64-7885-71
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745513
EA616BP-119
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください