エスコ
17x19mm/285mm 両口めがねレンチ(ストレート)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
8.5×9.0
寸法(mm)
17×19
全長(mm)
285
質量(g)
148
アズワン品番
64-7885-80
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745529
EA616DA-6
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください