エスコ
22x24mm/335mm 両口めがねレンチ(ストレート)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
9.5×10
寸法(mm)
22×24
全長(mm)
335
質量(g)
240
アズワン品番
64-7885-81
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745538
EA616DA-7
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください