エスコ
3/8"DR[19個組] ショートソケットレンチセット
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容
<セット内容>:19点
ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
ラチェットハンドル:195mm
エクステンションバー:75・150mm
ソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”
ユニバーサルジョイント
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1680
ケース寸法(mm)
300(W)×180(D)×55(H)
差込角(sq.)
3/8"
アズワン品番
64-7886-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745818
EA617CC-60
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください