エスコ
1/4"DR/152mm スベイル式ラチェットハンドル
仕様
ヘッド厚み:19mm
全長(mm)
152
ヘッド径(Φmm)
36
送り角度(°)
3.6
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-7886-90
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745836
EA617CK-15
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください