1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット

1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット - エスコ1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット - エスコ

ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。

付属品ホルダーセット内容13個組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)16質量(g)178対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7887-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64745845EA617CW
オープン
3,100
3,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする