エスコ
1/2"DR[21個組] ショートソケットレンチセット
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容
<セット内容>:21点
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル:250mm
エクステンションバー:125・250mm
ソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”
ユニバーサルジョイント
質量(kg)
3.4
ケース寸法(mm)
385(W)×245(D)×70(H)
差込角(sq.)
1/2"
アズワン品番
64-7887-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745985
EA617DC-57
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください