エスコ
3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル
仕様
ヘッド厚み:19mm
全長(mm)
243
質量(g)
410
ヘッド径(Φmm)
36
送り角度(°)
6
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7887-43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745994
EA617DG-25
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください