エスコ
3/8"DR/ 8-24mm[13個組] ショートソケットセット
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品
ホルダー
セット内容
13個組
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
22
質量(g)
563
対辺(mm)
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(sq.)
3/8"
アズワン品番
64-7887-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746098
EA617DP
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください