エスコ
1/2"DR/305mm スベイル式ラチェットハンドル
仕様
ヘッド厚み:17mm
全長(mm)
305
質量(g)
640
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)
39
送り角度(°)
3.6
アズワン品番
64-7888-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746247
EA617DR-16
オープン
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください