曜日別特売

1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型)

1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型) - エスコ1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型) - エスコ1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型) - エスコ1/4"DR/170mm ラチェットハンドル(首振型) - エスコ
材質クロム合金鋼+クロムメッキ全長(mm)170質量(g)170送り角度(°)4.5差込角(inch)1/4アズワン品番64-7889-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746448EA617XR-41
オープン
26,400
29,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする