エスコ
1/2"DR/416mm ラチェットハンドル(首振型)
材質
クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)
416
質量(g)
980
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
送り角度(°)
4.5
アズワン品番
64-7889-06
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746466
EA617XR-43
オープン
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください