エスコ
1/4"DR 3/16"-9/16"[航空規格]ソケットセット(インチ)
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途
AS954航空規格適用ソケット
セット内容
10個組
全長(mm)
22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-47
対辺(inch)
3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746475
EA618AE-200
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください