エスコ
1/4"DR 7/32" [航空規格]ソケット(インチ)
全長(mm)
22
質量(g)
8
外径(Φmm)
8.5
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-49
対辺(inch)
7/32”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746493
EA618AE-202
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください