エスコ
1/4"DR 11/32" [航空規格]ソケット(インチ)
全長(mm)
22
質量(g)
10
外径(Φmm)
12.5
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-53
対辺(inch)
11/32”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746536
EA618AE-206
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください