エスコ
1/4"DR 3/8" [航空規格]ソケット(インチ)
全長(mm)
22
質量(g)
13
外径(Φmm)
13.7
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-54
対辺(inch)
3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746545
EA618AE-207
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください