曜日別特売

1/4"DR 9/16" [航空規格]ソケット(インチ)

1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) - エスコ1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) - エスコ1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) - エスコ
全長(mm)24質量(g)27外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-26対辺(inch)9/16”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746579EA618AE-210
オープン
935
1,029(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする