曜日別特売

1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角)

1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角) - エスコ1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角) - エスコ1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角) - エスコ1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角) - エスコ

航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。

用途AS954航空規格適用ソケットセット内容10個組全長(mm)50質量(g)307差込角(sq.)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7889-27対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746588EA618AE-300
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする