エスコ
1/4"DR/ 9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)
全長(mm)
50
質量(g)
18
外径(Φmm)
10.2
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-58
対辺(inch)
9/32”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746624
EA618AE-304
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください