曜日別特売

1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ
全長(mm)50質量(g)24外径(Φmm)12.5差込角(inch)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7889-60対辺(inch)11/32”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746649EA618AE-306
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする