曜日別特売

1/4"DR/ 7/16" [航空規格]ディープソケット(インチ)

1/4"DR/  7/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/  7/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/  7/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ1/4"DR/  7/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) - エスコ
全長(mm)50質量(g)38外径(Φmm)15.6差込角(inch)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7889-62対辺(inch)7/16”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746667EA618AE-308
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする