エスコ
1/4"DR/ 1/2" [航空規格]ディープソケット(インチ)
全長(mm)
50
質量(g)
42
外径(Φmm)
17.2
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-63
対辺(inch)
1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746676
EA618AE-309
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください