エスコ
1/4"DR/ 8mm ユニバーサルソケット(12角)
全長(mm)
34
質量(g)
19
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
11.7
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-7890-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64746956
EA618AK-608
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください