曜日別特売

1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角)

1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角) - エスコ1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角) - エスコ1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角) - エスコ
差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4対辺(mm)12全長(mm)37質量(g)21外径(Φmm)16.7アズワン品番64-7890-15内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64746999EA618AK-6126.351237
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする