エスコ
1/4"DRx 7mm ソケット(二重4角)
全長(mm)
22
質量(g)
13
対辺(mm)
7
外径(Φmm)
12.5
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7890-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747026
EA618AL-7
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください